田中専商店
田中専商店の 漁業船舶用工具
アイレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
06162445
品番
NO.30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シートなどに使用されるアイレットです。
寸法(mm)
【使用ポンチ】16
高さ(mm)
9.5
質量(g)
600
穴径(Φmm)
13
内容
144組入
外径(Φmm)
28