田中専商店
田中専商店の 漁業船舶用工具
アイレット打ち込み台 イカリ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06162497
品番
NO.32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイレットに使用する打ち込み台(打ち込み棒)です。
長さ(mm)
【打ち込み棒】140
質量(g)
1719
外径(Φmm)
【台】69
台の厚さ(mm)
39.5