C264-032X-MB プロテック ワンタッチ 自由箒32 CONDOR(山崎産業) 06162536

プロテック ワンタッチ 自由箒32

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06162536 品番C264-032X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。
フロアの掃き掃除に。

幅(mm)約320 甲/グレー、 ジョイント/ブルー 質量(g)約180 材質(毛)馬毛、P.P、PET(再生PET00%) 材質(甲)P.P(再生P.P40%) 材質(ジョイント)P.P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06162536 C264-032X-MB 35734151 C264-032X-MB プロテック ワンタッチ 自由箒32 CONDOR(山崎産業) プロテック ワンタッチ 自由箒32 CONDOR(山崎産業) 1本 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734151
2024-01-28
用途:
清掃作業
サービス業

面積の広い現場での掃き掃除に常備品として購入しました。
モップハンドルがあれば即対応ができ便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする