IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
CW1K-3BEシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2b
注文コード
06163763
品番
CW1K-3BE02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
が
105
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
12
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
接点構成
2b
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
保護構造
IP66
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
45
鍵抜け
左・中抜け
接点材質
銀接点