新富士バーナー
一般用銀ロウ RZ-100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
06163898
品番
RZ100
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
スタンダードタイプの銀ロウです。
カドミウムを含んでいません。
用途
異種金属のロウ付け用。
鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
トラスコ品番
376-9160
材質
銀35%含有(RZ-100)
長さ(mm)
300
タイプ
一般用銀ロウ
融点(℃)
745
引張強度(N/mm
2
)
441
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1