曜日別特売

一般用銀ロウ RZ-100

一般用銀ロウ RZ-100 - 新富士バーナー

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
スタンダードタイプの銀ロウです。
カドミウムを含んでいません。

用途
異種金属のロウ付け用。
鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
トラスコ品番
376-9160
材質
銀35%含有(RZ-100)
長さ(mm)
300
タイプ
一般用銀ロウ
融点(℃)
745
引張強度(N/mm2)
441
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1
内容量
1パック(5本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06163898RZ100
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする