ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの フランジ
ステンレス製JIS規格フランジ さし込み溶接フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06164042
品番
FF10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
ボルト穴数
12
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
寸法d(mm)
218
取付ボルトの呼び
M20
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
330
寸法h(mm)
23
P.C.D(mm)
290
商品豆知識
配管工事を支える補助部材