ミニター
バリ取り用ゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06164108
品番
DB2643
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
エッジのバリに対しても形状変化が少ない
トラスコ品番
652-2287
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
20
粒度
#220
色
イエロー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
30
硬さ
ミディアム
外径(mm)
10