ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの フランジ
ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06164155
品番
BF10K
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラインドフランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
トラスコ品番
175-4939
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
質量(kg)
0.61
取付ボルトの呼び
M12
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
95
JIS規格
JIS
寸法h(mm)
15
P.C.D(mm)
70
適合鋼管外径(Φmm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材