新富士バーナー
強力タイプ銀ロウ RZ-108
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
06164282
品番
RZ108
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
耐熱性、耐衝撃性に優れています。
カドミウムを含んでいません。
用途
異種金属のロウ付け用。
鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
トラスコ品番
376-9224
材質
銀40%含有
長さ(mm)
300
タイプ
強力銀ロウ
融点(℃)
780
引張強度(N/mm
2
)
539
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6