新富士バーナー
細工用銀ロウ RZ-107
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
06164589
品番
RZ107
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
銀含有率が高いので美しく仕上がります。
低温作業タイプです。
カドミウムを含んでいません。
用途
異種金属のロウ付け用。
鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
トラスコ品番
376-9216
材質
銀56%含有
長さ(mm)
300
タイプ
細工用銀ロウ
融点(℃)
650
引張強度(N/mm
2
)
441
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.8