曜日別特売

金属専用ダイヤモンドホイール”メタルマックス”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
この商品は外径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
外径(mm)
307
注文コード
06164607
品番
1985497
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

独自技術によって選別したダイヤモンド粒子を使用した金属専用のダイヤモンドホイールです。
特に鋳鉄の切断に優れた能力を発揮します。
頑丈なスチール製ボディーで負荷の強い作業や落下により割れる心配もありません。
1枚で1000カット以上の切断が可能です。
適切な環境下で保管すれば、使用期限はありません。

用途
鉄・ステンレス・アルミ・鋳鉄などの切断に。
モルタル・ダクタイル鋳鉄管の切断に最適。
付属品
ー
トラスコ品番
136-4637
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5100
刃厚(mm)
3.2
外径(mm)
307
材質
スチール(プレート部)
砥材
工業用ダイヤモンド
穴径(mm)
25.4
注意
※使用する機器の回転数を確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする