※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
突合せ溶接継手 (ステンレス) チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06164636
品番
SUS304 10S 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法C(mm)
28.6
寸法M(mm)
28.6
材質
ステンレス(SUS304)
形状
チーズ
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
スケジュール
10
呼び厚さ
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06164636
SUS304 10S 20A
34674552
TEE
溶接式管継手(ステンレス)チーズ
ベンカン機工
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)