SUS304 10S 50A 突合せ溶接継手 (ステンレス) チーズ ノーブランド 06164672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 10S 50A 突合せ溶接継手 (ステンレス) チーズ ノーブランド 06164672
SUS304 10S 50A 突合せ溶接継手 (ステンレス) チーズ ノーブランド 06164672

突合せ溶接継手 (ステンレス) チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06164672
品番
SUS304 10S 50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法C(mm)
63.5
寸法M(mm)
63.5
材質
ステンレス(SUS304)
形状
チーズ
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
スケジュール
10
呼び厚さ
10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06164672SUS304 10S 50A34674595TEESUS304 10S 50A 溶接式管継手(ステンレス)チーズ ベンカン機工 34674595溶接式管継手(ステンレス)チーズベンカン機工1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする