曜日別特売

ロウ材(フラックス付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は線径・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(2本)
線径(mm)
0.8
内容量(g)
【フラックス】20【ロウ】4
注文コード
06164747
品番
RZ-117
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
カドミニウムフリー、様々な用途に対応できます。

用途
金属のロウ付け用。
鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
トラスコ品番
436-1156
材質
銀56%含有
タイプ
細工用銀ロウ
融点(℃)
650
引張強度(N/mm2)
441
長さ(mm)
300
内容量(g)
【フラックス】20【ロウ】4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする