SUS304 10S T 25×20 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06164751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 10S T 25×20 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06164751 SUS304 10S T 25×20 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06164751

突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06164751 品番SUS304 10S T 25×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)38.1 寸法M(mm)38.1 呼び径B1×B2(inch)1×3/4 形状異径チーズ 呼び径B1×B2(mm)25×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする