SUS304 10S T 50×25 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06164855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 10S T 50×25 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06164855 SUS304 10S T 50×25 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06164855

突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06164855 品番SUS304 10S T 50×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)63.5 寸法M(mm)50.8 呼び径B1×B2(inch)2×1 形状異径チーズ 呼び径B1×B2(mm)50×25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06164855 SUS304 10S T 50×25 34674726 TEE 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 1個 4,998 税込5,498 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする