※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの 溶接継手
突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06164961
品番
SUS304 10S T 100×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
104.8
寸法M(mm)
95.3
呼び径B1×B2(inch)
4×2-1/2
形状
異径チーズ
呼び径B1×B2(mm)
100×65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06164961
SUS304 10S T 100×65
34674823
TEE
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ
ベンカン機工
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカー違いの相当品です