新富士バーナー
ロウ材(フラックス付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(2本)
線径(mm)
1.2
内容量(g)
【フラックス】20【ロウ】4
注文コード
06164991
品番
RZ-118
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
カドミニウムフリー、様々な用途に対応できます。
用途
金属のロウ付け用。
鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
トラスコ品番
436-1164
材質
銀35%含有
タイプ
強力銀ロウ
融点(℃)
780
引張強度(N/mm
2
)
539
長さ(mm)
300
内容量(g)
【フラックス】20【ロウ】4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.2