ニューカーンフィット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(24枚) 注文コード 06164999 品番 059024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

<やさしく包みこむダブルギャザー>
立体ギャザー
ズレ・モレ防止 ギャザー
<においをキャッチするダブル消臭>
消臭加工バックシート ※ アンモニアと硫化水素に対する消臭効果
消臭ポリマー入り吸収体 ※ アンモニアに対する消臭効果
<身体にフィットするダブルの工夫>
からだの中心におむつを合わせやすいセンターラインと、ぴったりサイズが選びやすいサイズガイドを正面に表示
分割が可能で重ねてつけられる幅広でとめやすいテープクロスどめができるので隙間をつくらずからだにフィット

種別テープ止め 材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸水材】綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材【防水材】ポリエチレンフィルム【止着材】ポリプロピレン【伸縮材】ポリウレタン【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂 サイズL ヒップ(cm)85〜131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする