※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの 溶接継手
突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06165022
品番
SUS304 10S T 150×125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
142.9
寸法M(mm)
136.5
呼び径B1×B2(inch)
6×5
形状
異径チーズ
呼び径B1×B2(mm)
150×125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材