SUS304 10S T 150×100 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06165031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 10S T 150×100 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06165031 SUS304 10S T 150×100 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06165031

突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06165031 品番SUS304 10S T 150×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)142.9 寸法M(mm)130.2 呼び径B1×B2(inch)6×4 形状異径チーズ 呼び径B1×B2(mm)150×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする