SUS304 10S CR 32×25 突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ ノーブランド 06165083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 10S CR 32×25 突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ ノーブランド 06165083 SUS304 10S CR 32×25 突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ ノーブランド 06165083

突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06165083 品番SUS304 10S CR 32×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)50.8 呼び径B1×B2(inch)1-1/4×1 形状同心レジューサ 呼び径B1×B2(mm)32×25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06165083 SUS304 10S CR 32×25 34674893 RC 溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ ベンカン機工 溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ ベンカン機工 1個 1,898 税込2,088 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする