SUS304 10S 80×40 突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ ノーブランド 06165232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 10S 80×40 突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ ノーブランド 06165232 SUS304 10S 80×40 突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ ノーブランド 06165232

突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06165232 品番SUS304 10S 80×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)88.9 呼び径B1×B2(inch)3×1-1/2 材質ステンレス(SUS304) 形状同心レジューサ 呼び径B1×B2(mm)80×40 スケジュール10 呼び厚さ10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06165232 SUS304 10S 80×40 34674997 RC 溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ ベンカン機工 溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ ベンカン機工 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする