※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの 溶接継手
突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06165241
品番
SUS304 10S 100×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
101.6
呼び径B1×B2(inch)
4×3
材質
ステンレス(SUS304)
形状
同心レジューサ
呼び径B1×B2(mm)
100×80
スケジュール
10
呼び厚さ
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06165241
SUS304 10S 100×80
34675042
RC
溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ
ベンカン機工
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)