SUS304 10S CR 125×100 突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ ノーブランド 06165284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 10S CR 125×100 突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ ノーブランド 06165284 SUS304 10S CR 125×100 突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ ノーブランド 06165284

突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06165284 品番SUS304 10S CR 125×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)127 呼び径B1×B2(inch)5×4 形状同心レジューサ 呼び径B1×B2(mm)125×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする