※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの 溶接継手
突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06165363
品番
SUS304 10S 200×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
152.4
呼び径B1×B2(inch)
8×4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
同心レジューサ
呼び径B1×B2(mm)
200×100
スケジュール
10
呼び厚さ
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材