P-IJ-HSEV100 まるごとささみジャーキー細切り  野菜入り100g アイリスオーヤマ 06165428 P-IJ-HSEV100 まるごとささみジャーキー細切り  野菜入り100g アイリスオーヤマ 06165428

まるごとささみジャーキー細切り 野菜入り100g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06165428 品番P-IJ-HSEV100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。βカロテン・食物繊維豊富な緑黄色野菜入りです。高齢犬・小型犬も食べやすい細切りタイプです。

成分たんぱく質35.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分30.0%以下 内容量(g)100 カロリー(kcal)303(100gあたり) 原材料鶏ささみ、でん粉、グリンピース、にんじん、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする