メイン画像

SC-5 USB接続発泡スチロールカッター SC-5 goot(太洋電機産業) 06165690 SC-5 USB接続発泡スチロールカッター SC-5 goot(太洋電機産業) 06165690 SC-5 USB接続発泡スチロールカッター SC-5 goot(太洋電機産業) 06165690 SC-5 USB接続発泡スチロールカッター SC-5 goot(太洋電機産業) 06165690 SC-5 USB接続発泡スチロールカッター SC-5 goot(太洋電機産業) 06165690 SC-5 USB接続発泡スチロールカッター SC-5 goot(太洋電機産業) 06165690

USB接続発泡スチロールカッター SC-5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06165690 品番SC-5
参考基準価格(税別)¥5,912 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。
グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。
切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。

用途発泡スチロールの切断、模様切りに。 付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3 仕様切断深度(mm):50 トラスコ品番147-8181 電源(V)5 消費電力(W)5 切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒 最高温度(℃)200 有効長(mm)カッター:75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。
※パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。
※また、パソコンに接続して生じた損害についてはメーカーは一切責任を負いません。
※USBアダプタは付属しません。
※定格出力1A以上を安定に供給でき、供給がUSB2.0以下のUSB電源アダプタをご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする