AI ドキュメントスキャナー A3サイズ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06165821 品番DOC-SCAN-13M
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

◎コンパクトで持ち運びに便利 ◎約1秒の高速スキャン ◎最大A3サイズ原稿の読み取りが可能
◎1300 万画素の高解像度 ◎OCR 文字認識対応でスキャンデータのテキスト化が可能
◎QR やバーコードの認識機能搭載
◎複数枚の PDF 合成、証明書裏表の画像合成が可能

付属品本体、撮影マット、接続ケーブル サイズスキャン:A3 サイズ(最大) 質量(g)約600 解像度1300 万画素(4208×3120 ピクセル) 収納時寸法(mm)約390×80×80 ケーブル長(cm)約145 ビデオ仕様撮影:30fps
注意
※ケーブルを抜くときはコードを引っ張らないでください。プラグ部分を持って抜いてください。
※接続端子に付着したホコリや汚れは綺麗にふき取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする