AR20-150CM-PR バイクアルミスロープ Ruedamann 06165909

AR20-150CM-PR バイクアルミスロープ Ruedamann 06165909
AR20-150CM-PR バイクアルミスロープ Ruedamann 06165909
AR20-150CM-PR バイクアルミスロープ Ruedamann 06165909
AR20-150CM-PR バイクアルミスロープ Ruedamann 06165909
AR20-150CM-PR バイクアルミスロープ Ruedamann 06165909
AR20-150CM-PR バイクアルミスロープ Ruedamann 06165909
AR20-150CM-PR バイクアルミスロープ Ruedamann 06165909

バイクアルミスロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
全長(mm)1500
内容量1セット(2本)注文コード06165909品番AR20-150CM-PR
参考基準価格(税別)¥17,999販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。
ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。
自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。

用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)1500質量(kg)6.8(2本)シルバー高さ(mm)35全幅(mm)230耐荷重(kg)400(2本)使用高さ(mm)【推薦】300-425
注意
※製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※本製品を使用する時に、載せる設備のエンジンが停止している状況でご利用ください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重400KGを超えないようにご注意ください。
※衝撃荷重がかけて、製品破損、変形、生命にかかわる重大な事故に繋がる恐れがありますので、ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。移動中、ゆっくりまっすぐ進入してください。
※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの最大利用高さを超えないでください。高すぎると、急な坂ができ、製品の破損、転倒の恐れがありますので、ご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、部品の破損、欠品、製品の故障などがないことをご確認ください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする