コクヨ
コクヨの 図工/美術/画材/書道
コクヨの クレヨン/パステル
リングくれよん 10色セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06167781
品番
KE-AC37R-10
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
イラスト:たちもとみちこ
用途
鉛筆持ちができない小さなお子様でも、直観的ににぎって紙にこすりつけることで、初めての「描く」を楽しむことができるクレヨン。
色
クレヨン10色(あか・だいだい・きいろ・みどり・あお・むらさき・もも・うすだいだい・ちゃ・くろ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×116×46
色数
10