SGP 黒 25A 突合せ溶接継手 (黒)90°ロングエルボ ノーブランド 06168057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP 黒 25A 突合せ溶接継手 (黒)90°ロングエルボ ノーブランド 06168057 SGP 黒 25A 突合せ溶接継手 (黒)90°ロングエルボ ノーブランド 06168057

突合せ溶接継手 (黒)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06168057 品番SGP 黒 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(B)1 呼び径(A)25 寸法F(mm)38.1 形状90°ロングエルボ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06168057 SGP 黒 25A 34667254 90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 1個 789 税込868 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする