Google Pixel 9 / 9 Pro [Aegis] フルカバー TPUケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06168210 品番TR-PX249-AG-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

しなやかな素材で衝撃を吸収
落下時も安心の衝撃吸収
左右にストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
密着痕が付かないマイクロドット加工
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくるサウンドホーン

クリア 質量(g)25.4 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.7×156.9×11 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro 主材質TPU 特性耐衝撃、ストラップホール付、マイクロドット加工、サウンドホーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする