Google Pixel 9 Pro XL [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06168411 品番TR-PX249PL-TTSL-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

レンズ周りをしっかり保護する精密設計
しなやかな素材で衝撃を吸収
表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
左右にストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能

クリア 質量(g)31 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.6×165.7×11.6 対応機種Google Pixel 9 Pro XL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする