EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの ラベル・シール
EPSONの プリント用ラベル・シール
TM-C3500用 光沢紙ラベル2 一般強粘着 /丸ラベル/丸Φ50mm/約520枚/1巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06168691
品番
RG2K050【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイキャッチな商品ラベル・ポップラベル、瓶・プラスチックケースなどの蓋ラベルなどの用途にご使用頂けます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):丸Φ50mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-40
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。