超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射型 検出距離(mm)2〜25(中心10mm)(50×50mm白色無光沢紙にて) 注文コード06169068 品番EX-24A-PN【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,670 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) アウトレット
¥7,4982,398
この商品は検出方式・検出距離・検出対象など38種類から選べます 他の種類を見る
応差(ヒステリシス)
動作距離の15%以下
[50×50mm(EX-28□は100×100mm)白色無光沢紙にて]
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類アンプ内蔵型 検出方式反射型 検出光拡散光 検出距離(mm)2〜25(中心10mm)(50×50mm白色無光沢紙にて) 光色 ヘッド形状 出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 最小検出物体Φ0.1の銅素線(設定距離10mmにて) 繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離10mmにて) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-25〜+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜+70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)13以下 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 応答時間0.5ms以下 出力動作入光時ON 出力仕様最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) 取付姿勢フラットON 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 質量(g)約20 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする