靴用ブラシ(馬毛)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:33×48×152mm●毛丈(mm):23●材質:毛:馬毛ハンドル部:木 注文コード06169077 品番EA928AJ-57【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別) アウトレット
¥600389
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●サイズ:33×48×152mm●毛丈(mm):23●材質:毛:馬毛ハンドル部:木 アズワン品番65-2248-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする