※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 床下点検口
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
注文コード
06169479
品番
FWP260【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥52,980
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
用途
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番
849-3656
セット内容
目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)
600×600×54
質量(kg)
7.5
有効開口(mm)
540×540
適合厚さ(mm)
【タイル】26
適合荷重(kN/m
2
)
5(屋内外歩行用)