曜日別特売
CL-420-230-0 ラバーカップ テラモト 06169737

 

CL-420-230-0 ラバーカップ テラモト 06169737
CL-420-230-0 ラバーカップ テラモト 06169737

ラバーカップ

(4件のレビュー)
5日以内出荷特別運賃5日以内出荷とは
内容量1本注文コード06169737品番CL-420-230-0
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。
通水用
塩ビ不使用

寸法(Φ×mm)154×585トラスコ品番003-3618質量(kg)0.42材質(柄部)Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(頭)天然ゴム使用場所トイレアズワン品番65-0334-44

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06169737
2022-03-29
用途: トイレ詰まり

詰まりは解消できますが新品なせいかラバーが硬く感じます。トイレ詰まり解消プロが使う用具はラバーが真っ平だったので硬いほうがイイのかな。

1が参考にしています
対象商品 : 06169737
2021-08-26
用途: 外の排水が詰まりやすいので
山本ケミカル株式会社

長く使っていたものの新調です。柄が長いので使いやすいです。

対象商品 : 06169721
2020-12-24
用途: マイカーのドアの凹み修復に利用しました。
建設業・工事業

ドアの凹み修復代が惜しいの自分で試してみました。
凹み部分に熱湯をかけてラバーカップを使用して引き出すことを何度も繰り返したところ、完全とは言えないがやや改善できました。

対象商品 : 06169737
2017-09-08
用途: 排水溝等のつまり
大洋計器株式会社

大きさ的にも使いやすくて 詰まった所も一度で解消しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする