※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粘着マットフレーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06169843 品番 MR-123-440-0
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質SBRゴム 外形寸法(mm)720×1020 グリーン 適合粘着マット600×900mm トラスコ品番432-1006 厚さ(mm)5 質量(kg)4.0 アズワン品番65-0331-12
注意
※シートとフレームは別売です。合せてお求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06169843
2021-01-07
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

値段は高いけど機能的にはとてもいい商品です*リピします*

対象商品:
06169843
2013-06-12
用途:
工場の出入り口に置いて、台車や靴の裏の汚れを取る。
ペアコム株式会社 様

以前からずっと使っています。厚みがあって、台車が通過する際も移動しにくくて気に入っています。
薄いものだとNGです。価格も安いのでオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22
質問:
マットを置く部分は額縁のようにへこんでいますか?マットを置いた後の残りのふちの部分は何cmくらいですか?また、「材質: SBRゴム」とありますが、どのような材質ですか?
回答:
マットを置く部分は額縁のようにへこんでいて、マットを置いた後の残りのふちの部分は6cmくらいです。「SBRゴム」はスチレンゴムの略称で、耐熱性、耐摩耗性、耐老化性、機械強度等に優れている素材で、自動車タイヤにも使用されています。
2011-10-31

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする