代表画像
オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の ローラーコンベヤ
コロコンミニ(ローラのみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
注文コード
06170450
品番
KBW-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
コロコンミニ各機種の交換用ローラ単体の販売。
用途
適合機種:KBW150、KBWD(旧型式:KBW)
材質
POM
ローラー幅(mm)
44.5
ローラ強度(kg)
0.5/ローラ
ローラ径(Φmm)
12.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません