代表画像
オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の ローラーコンベヤ
コロコンミニ(ホイールのみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
06170459
品番
KB-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
コロコンミニ各機種の交換用ホイール単体の販売。
用途
適合機種:KB150、KB135、KBSD、KBSL、KBL(旧型式:KBS)
材質
POM
ホイール直径(Φmm)
12.5
ローラ強度(kg)
0.5/ローラ
ホイール幅(mm)
10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません