曜日別特売
4932498651 PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ブラック ミルウォーキーツール 06170548

 

4932498651 PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ブラック ミルウォーキーツール 06170548
4932498651 PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ブラック ミルウォーキーツール 06170548
4932498651 PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ブラック ミルウォーキーツール 06170548
4932498651 PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ブラック ミルウォーキーツール 06170548

PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
06170548
品番
4932498651
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

片手で素早く開閉可能なワンタッチロック式
コーナー部分をアルミフレーム耐久補強
汎用性に優れたカスタマイズ可能な仕切り付き
濡れても安心水抜き穴
Φ228mm全地形型タイヤ
ボックス下部にローラー搭載で重量物もスムーズな開閉
伸縮式キャリーハンドル、収納時高さ50センチ
折り畳み式サイドハンドル搭載

質量(kg)
13.2
耐荷重(kg)
113
外寸(mm)
W610×D483×H500
内寸(mm)
W432×D330×H406

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする