曜日別特売
LSB-50 ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業) 06170604

 

LSB-50 ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業) 06170604
LSB-50 ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業) 06170604
LSB-50 ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業) 06170604
LSB-50 ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業) 06170604

ステンレス鋼製平丁番

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)50
内容量1個注文コード06170604品番LSB-50
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。
別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨質量(g)30寸法H(mm)50寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)8(2枚吊り)寸法W(mm)35取付穴数4寸法P3(mm)-寸法P4(mm)-管数3割り数3仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番寸法d(mm)4.3寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3仕上鏡面バフ研磨寸法P1(mm)22寸法P2(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06170604
2023-07-11
用途: 小物の扉の取付け
卸売・小売業

蝶番としては十分活用出来るのですが、できれば 取付け用のネジを付属して欲しい

対象商品 : 06170647
2021-11-23
用途: 扉の修理
建設業・工事業

重量のある扉に最適だと思います。ビスもセットであれば尚更良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06170604
2020-11-24
用途: 部屋の棚作りに

部屋にDIYで棚作りました。
小さな書類入れの蓋に使いました。
しっかりしてて良かったです。
動きも問題ありませんでした。

対象商品 : 06170631
2021-10-27
用途: 商品資材として使用。
旭興進株式会社卸売・小売業

使用感は問題無し。在庫管理不足がネックですね。注文後いつも待たされます。

対象商品 : 06170595
2021-05-04
用途: 一斗缶に固定

価格が価格だけにこんなものかと…個人的にはもう少し大きいかと持っていた。

対象商品 : 06170595
2017-04-05
用途: 機械部品に
製造業

商品使いかっては問題無いのだが、ビス穴がM3用では無くM4用だと使い勝手が広がる、小さい部品なので開けなおしに手間が掛かる

3が参考にしています
対象商品 : 06170595
2016-10-09
用途: 洗面所の下の扉につかった
農・林・水産業

この商品は、どこかで見て覚えた。どこに使ったかとゆうと、洗面所の下の扉に使った。扉を取って腐れている所切り、この商品を取り付けた。またこれは、値段も安く工事が出来た。また、ステンレスだから錆びないと思う。

対象商品 : 06170595
2015-02-25
用途: 扉の製作

安くて良品

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする