iPad 充電式タッチペン ホワイト(簡易包装)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06171527 品番ECBS-BS-TP28WH
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

iPad 専用充電式(type-C)タッチペン。角度調整機能付きで側面に取り付け可能。※取り付けは一部対応していないモデルがございます。2018年〜のモデルに対応。簡易包装

付属品替え芯×3、Type-Cケーブル×1(USB Type A to Type C) ホワイト 備考梱包仕様:商品は白箱に梱包して、お届けします。付属品はトレーの下にお入れしております。 対応機種iPad mini 第6世代、iPad mini 第5世代、iPad 第10世代、iPad 第9世代、iPad 第8世代、iPad 第7世代、iPad 第6世代、iPad Air 第5世代、iPad Air 第4世代、iPad Air 第3世代、iPad Pro11インチ第4世代、iPad Pro11インチ第3世代、iPad Pro11インチ第2世代、iPad Pro11インチ第1世代、iPad Pro12.9インチ第6世代、iPad Pro12.9インチ第5世代、iPad Pro12.9インチ第4世代、iPad Pro12.9インチ第3世代※2018年以降のモデルに対応 直径×長さL(Φmm×mm)約9×166 機能傾き検知:ペン先の傾きにより、線の太さを自動で調節できます。イラストやスケッチを描くときに、スムーズに様々な表現が楽しめます。●パームリジェクション:画面に手が触れていても、ペン先のみ認識するので、紙に書いている時と同じように操作できます。 連続使用可能時間【約12時間の連続使用が可能】約60分の充電で、約10〜12時間連続でお使いいただけます。約1時間操作がないときは自動的に電源がオフになります。 ペン先長さ(mm)約2 充電方式タッチペン上部のコネクタカバーを外して、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能です。 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする