マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
2相PM型減速機付ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減速比
1/5
注文コード
06172498
品番
PFC25-24Q1G(1/5)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。
推奨モータードライバー:AD1431
設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
減速比
1/5
電圧(V)
4.4
モーター
Φ25
回転方向
CW信号でCW
強度
常用ギヤ:20(mN・m)、破壊ギヤ:60(mN・m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシュ
7°
巻線
バイポーラ
ステップ角度
3