PFC25-24Q1G(1/10) 2相PM型減速機付ステッピングモーター 日本パルスモーター 06172507

2相PM型減速機付ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個減速比1/10注文コード06172507品番PFC25-24Q1G(1/10)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。
推奨モータードライバー:AD1431
設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。

減速比1/10電圧(V)4.4モーターΦ25回転方向CW信号でCW強度常用ギヤ:20(mN・m)、破壊ギヤ:60(mN・m)RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ巻線バイポーラステップ角度1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする