マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
2相PM型減速機付ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06172647
品番
PF35T-48W1G(1/30)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。
推奨モータードライバー:AD1431
設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
減速比
1/30
長さ(mm)
ギヤ:19.5
電圧(V)
4.8
モーター
Φ35
回転方向
CW信号でCCW
強度
常用ギヤ:200(mN・m)、破壊ギヤ:600(mN・m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシュ
3°
巻線
バイポーラ
ステップ角度
0.25