曜日別特売

フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06174800
品番
-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
材質
3層鋼(SUS304、アルミニウム、18-0)
サイズ(cm)
26
引張強度(N/mm)
120
質量(kg/m2)
1.4
伸長率(%)
0.5
サービス分類
オーダー・加工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする